Gewiss - SEGR VERT VANO INT/EST 1200x200 QDX630L - GWD3352


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
adapté à la profondeur de boîtier - 200 mm
largeur - 200 mm
hauteur - 1200 mm
couleur - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
DISTR.BOARD/CABINETS
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8034035052392
Réf. Sonepar
00047505239
Réf. Fournisseur
GWD3352
Réf. Commerciale
Gewiss
matériau:
plastique
adapté à la profondeur de boîtier:
200 mm
largeur:
200 mm
hauteur:
1200 mm
couleur:
autre
finition de la surface:
galvanisé
avec entrée de câble:
Non
avec serrure:
Non
type de construction:
pièce individuelle
pour subdivision intérieure forme 2a:
Oui
pour subdivision intérieure forme 2b:
Oui