Gewiss - SEGR VERT VANO INT/EST 1600x200 QDX630L - GWD3355

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - SEGR VERT VANO INT/EST 1600x200 QDX630L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • adapté à la profondeur de boîtier - 200 mm

  • largeur - 200 mm

  • hauteur - 1600 mm

  • couleur - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8034035052422

Réf. Sonepar

00047505242

Réf. Fournisseur

GWD3355

Réf. Commerciale

Gewiss

matériau:

plastique

adapté à la profondeur de boîtier:

200 mm

largeur:

200 mm

hauteur:

1600 mm

couleur:

autre

finition de la surface:

galvanisé

avec entrée de câble:

Non

avec serrure:

Non

type de construction:

pièce individuelle

pour subdivision intérieure forme 2a:

Oui

pour subdivision intérieure forme 2b:

Oui

VERTICAL DIVIDER - QDX 630 L - FOR STRUCTURE 1600X200MM