Gewiss - SEGR VERT VANO INT/EST 1600x300 QDX630L - GWD3358


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
adapté à la profondeur de boîtier - 300 mm
largeur - 300 mm
hauteur - 1600 mm
couleur - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
DISTR.BOARD/CABINETS
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8034035052453
Réf. Sonepar
00047505245
Réf. Fournisseur
GWD3358
Réf. Commerciale
Gewiss
matériau:
plastique
adapté à la profondeur de boîtier:
300 mm
largeur:
300 mm
hauteur:
1600 mm
couleur:
autre
finition de la surface:
galvanisé
avec entrée de câble:
Non
avec serrure:
Non
type de construction:
pièce individuelle
pour subdivision intérieure forme 2a:
Oui
pour subdivision intérieure forme 2b:
Oui