Gewiss - SEGR VERT VANO INT/EST 2000x200 QDX630L - GWD3357

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
adapté à la profondeur de boîtier - 200 mm
largeur - 200 mm
hauteur - 2000 mm
couleur - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
DISTR.BOARD/CABINETS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8034035052446
Réf. Sonepar
00047505244
Réf. Fournisseur
GWD3357
Marque
Gewiss
matériau:
plastique
adapté à la profondeur de boîtier:
200 mm
largeur:
200 mm
hauteur:
2000 mm
couleur:
autre
finition de la surface:
galvanisé
avec entrée de câble:
Non
avec serrure:
Non
type de construction:
pièce individuelle
pour subdivision intérieure forme 2a:
Oui
pour subdivision intérieure forme 2b:
Oui
Quelques mots du fabricant :
Chez GEWISS, nous pensons que l'énergie doit être sûre, intelligente et prête pour l'avenir. C'est pourquoi nous avons créé une gamme complète de solutions qui accompagnent chaque étape de la conception des systèmes électriques, des disjoncteurs aux outils de configuration, avec une approche qui allie une expertise technologique approfondie à une solide compréhension des besoins réels. Les électriciens, les tableautiers, les concepteurs et les exploitants choisissent GEWISS pour simplifier leur travail et améliorer les performances de chaque installation. Car la sécurité électrique n'est pas une option, mais la première étape vers la fiabilité, la durabilité et la tranquillité d'esprit.


