Gewiss - SEGREGAZIONE ORIZ 600x250 QDX630H - GWD3375

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - SEGREGAZIONE ORIZ 600x250 QDX630H

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • adapté à la largeur de boîtier - 600 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 250 mm

  • largeur - 600 mm

  • couleur - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8034035052620

Réf. Sonepar

00047505262

Réf. Fournisseur

GWD3375

Réf. Commerciale

Gewiss

matériau:

acier

adapté à la largeur de boîtier:

600 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

250 mm

largeur:

600 mm

couleur:

autre

finition de la surface:

galvanisé

avec entrée de câble:

Non

avec serrure:

Non

type de construction:

pièce individuelle

pour subdivision intérieure forme 2a:

Non

pour subdivision intérieure forme 2b:

Non

HORIZONTAL DIVIDER - QDX 630 H - FOR STRUCTURE 600X200/250MM