Gewiss - SENSORE DI TEMPERATURA - GW10800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur de sonde - 20 mm
plage de mesure - 0...45 °C
matériau - plastique
modèle - borne
longueur de câble de raccordement - 3 m
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CHORUSMART KNX BUS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8011564793217
Réf. Sonepar
00047003998
Réf. Fournisseur
GW10800
Marque
Gewiss
longueur de sonde:
20 mm
plage de mesure:
0...45 °C
matériau:
plastique
modèle:
borne
longueur de câble de raccordement:
3 m
SONDE DE TEMPÉRATURE EXTÉRIEUR - AVEC CÂBLE 3M
Les Atouts de la gamme:
Système BUS à protocole KNX Easy: un système de contrôle avancé conforme à la norme européenne EN50090, pour les solutions résidentielles, permettant à chaque composant de l'installation de communiquer. Sécurité, confort, économies d'énergie, scénarios et contrôle à distance: grâce à une interface simple et intuitive et à l'utilisation d'un smartphone ou d'une tablette, l’installation peut être facilement gérée localement ou à distance via internet avec la application HAPPYHOME de Gewiss.
Les Atouts de la gamme:
Système BUS à protocole KNX Easy: un système de contrôle avancé conforme à la norme européenne EN50090, pour les solutions résidentielles, permettant à chaque composant de l'installation de communiquer. Sécurité, confort, économies d'énergie, scénarios et contrôle à distance: grâce à une interface simple et intuitive et à l'utilisation d'un smartphone ou d'une tablette, l’installation peut être facilement gérée localement ou à distance via internet avec la application HAPPYHOME de Gewiss.


