Gewiss - SG MIN TENS RIT MSX/E/M125-630 400VAC - GWD8555

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - SG MIN TENS RIT MSX/E/M125-630 400VAC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 380...450 V

  • type de tension d'actionnement - AC

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 380...450 V

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8034035044434

Réf. Sonepar

00047504443

Réf. Fournisseur

GWD8555

Réf. Commerciale

Gewiss

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

380...450 V

type de tension d'actionnement:

AC

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

380...450 V

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

SG MIN TENS RIT MSX/E/M125-630 400VAC

Les Atouts de la gamme:

Nouvelle gamme de disjoncteurs boîtiers moulés