Gewiss - SG MIN TENS RIT MSX/M160c-250c 3P 24VDC - GWD8547

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - SG MIN TENS RIT MSX/M160c-250c 3P 24VDC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...24 V

  • type de tension d'actionnement - DC

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8034035044380

Réf. Sonepar

00047504438

Réf. Fournisseur

GWD8547

Réf. Commerciale

Gewiss

tension d'alimentation de courant nominal CC:

24...24 V

type de tension d'actionnement:

DC

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

SG MIN TENS RIT MSX/M160c-250c 3P 24VDC

Les Atouts de la gamme:

Nouvelle gamme de disjoncteurs boîtiers moulés