Gewiss - SMART[4]HB 4M ST.AL.ON/OFF 90° 40K
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 189 W
flux lumineux utile - 28300 lm
température de couleur - 4.0004e+007...4.0004e+007 K
indice de protection (IP) - IP66
efficience du luminaire - 150 lm/W
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8034035051333
Réf. Sonepar
00047505133
Réf. Fournisseur
GWS4420AP840
Réf. Commerciale
Gewiss
puissance du système
189 W
flux lumineux utile
28300 lm
température de couleur
4.0004e+007...4.0004e+007 K
indice de protection (IP)
IP66
efficience du luminaire
150 lm/W
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 100 000h, temp.25 °C
90 %
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-3050...-3050 °C
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
angle de faisceau
faisceau très extensif >80°
mode de pose
suspendu
source lumineuse
LED non interchangeable
couleur de la lumière
blanc
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
4
convient pour lampe auxiliaire
Non
douille
sans
matériau du boîtier/corps
plastique
couleur du boîtier/corps
gris
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220240...220240 V
courant nominal de la LED à courant constant
250250...250250 mA
appareillage
driver LED courant constant
appareil de commande échangeable
Oui
appareillage fourni
Oui
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation DSI
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Oui
élément de distribution de lumière
lentille réfractrice
répartition lumineuse
symétrique
réflecteur
ultra brillant
matériau du réflecteur
plastique
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM3
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 100 000h, temp.25 °C (tq)
10 %
durée de vie nominale L90/B10 à 25°C
150000 h
résistant aux ballons
Oui
classe de protection
I
protection contre l'incendie « D »
Oui
alimentation de secours intégrée
Non
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
850 °C - 30 s
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
facteur de puissance (cos phi)
0.9
régulation constante du flux lumineux
Non
température de couleur réglable
non
angle de rayonnement ajustable
non
réglage des lumens
non
largeur
504 mm
hauteur/profondeur
114 mm
longueur
700 mm
type de câblage
terminaison
nombre de pôles
3
section de conducteur
1.5 mm²
type de connexion
borne automatique
avec élément de protection
Oui
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16
4
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16
8
SMART[4]HB 4M ST.AL.ON/OFF 90° 40K