Gewiss - SOC.PR.VE.V.S.F.3P+N+T 16A500V7H SBFIP67 - GW66311N

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - SOC.PR.VE.V.S.F.3P+N+T 16A500V7H SBFIP67

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • intensité de courant IEC - 16 A

  • nombre de pôles - 5

  • tension selon EN 60309-2 - 500 V (50+60 Hz) noir

  • commutateur - verrouillage mécanique

  • type d'interrupteur - sans

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8011564741669

Réf. Sonepar

00047000481

Réf. Fournisseur

GW66311N

Réf. Commerciale

Gewiss

intensité de courant IEC:

16 A

nombre de pôles:

5

tension selon EN 60309-2:

500 V (50+60 Hz) noir

commutateur:

verrouillage mécanique

type d'interrupteur:

sans

position horaire des contacts de terre:

7 h

couleur caractéristique:

noir

indice de protection (IP):

IP67

avec disjoncteur différentiel:

Non

emplacements vides sur barre profilée:

Non

matériau du boîtier/corps:

plastique

modèle:

partie supérieure

protection:

automate

matériel de contact:

autre

traitement de surface des contacts:

nickelé

finition militaire:

Non

PRISE VERTICALE INTERVERROUILLÉE - SANS FOND - SANS BASE PORTE-FUSIBLES - 3P+N+T 16A 480-500V - 50/60HZ 7H - IP67

Les Atouts de la gamme:

Système de prise en brochage industriel combinée avec un interrupteur à verrouillage mécanique pour la distribution de l’énergie dans le secteur tertiaire et industriel. Tous les produits de la série sont équipés d’un dispositif de verrouillage mécanique permettant d'assurer les connexions hors charge et répondre ainsi aux exigences de sécurité des utilisateurs professionnels les plus variés. La série IB se compose de 4 lignes de produits: combinés verticaux standard IP67, combinés verticaux IP66 pour conditions sévères, combinés IP44 horizontaux et combinés compacts IP44 et IP55.