Gewiss - SOCLE CON.SAIL.PR.90° 2P 32A CC 10H - GW60481


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
intensité de courant IEC - 32 A
tension selon EN 60309-2 - Inf. à 50 V CC gris
tension assignée (Ue) - 20...50 V
nombre de pôles - 2
position horaire des contacts de terre - 10 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PRISES INDUS IEC 309
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8011564011663
Réf. Sonepar
00047401166
Réf. Fournisseur
GW60481
Réf. Commerciale
Gewiss
intensité de courant IEC:
32 A
tension selon EN 60309-2:
Inf. à 50 V CC gris
tension assignée (Ue):
20...50 V
nombre de pôles:
2
position horaire des contacts de terre:
10 h
couleur caractéristique:
blanc
numéro RAL:
7035
indice de protection (IP):
IP44
technique de raccordement:
borne à vis
type de construction:
pose du connecteur en surface
inverseur de phase:
Non
direction d'enfichage:
à angle droit
matériau:
plastique
matériel de contact:
autre
traitement de surface des contacts:
nickelé
finition militaire:
Non
Les Atouts de la gamme:
La gamme IEC 309 BTS des prises et fiches industrielles très basse tension permet la connexion de machines et d’appareils fonctionnant avec des tensions d’utilisation inférieures à 50 V. La gamme se compose de versions mobiles droites ou à 90° et de socles fixes, en saillie ou à encastrer, en versions protégées et étanches. Disponibles pour des intensités de 16 et 32 A.