Gewiss - SOCLE CON.SAIL.PR.90° 2P 16A CC 10H - GW60472

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - SOCLE CON.SAIL.PR.90° 2P 16A CC 10H

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • intensité de courant IEC - 16 A

  • tension selon EN 60309-2 - Inf. à 50 V CC gris

  • tension assignée (Ue) - 20...50 V

  • nombre de pôles - 2

  • position horaire des contacts de terre - 10 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

8011564011571

Réf. Sonepar

00047401157

Réf. Fournisseur

GW60472

Marque

Gewiss

intensité de courant IEC:

16 A

tension selon EN 60309-2:

Inf. à 50 V CC gris

tension assignée (Ue):

20...50 V

nombre de pôles:

2

position horaire des contacts de terre:

10 h

couleur caractéristique:

blanc

numéro RAL:

7035

indice de protection (IP):

IP44

technique de raccordement:

borne à vis

type de construction:

pose du connecteur en surface

inverseur de phase:

Non

direction d'enfichage:

à angle droit

matériau:

plastique

matériel de contact:

autre

traitement de surface des contacts:

nickelé

finition militaire:

Non

SOCLE DE CONNECTEUR EN SAILLIE À 90° - IP44 - 2P 16A 20-25 e 40-50V 50-60HZ c.c. - BL - 10H - CÂBLAGE À VIS

Les Atouts de la gamme:

La gamme IEC 309 BTS des prises et fiches industrielles très basse tension permet la connexion de machines et d’appareils fonctionnant avec des tensions d’utilisation inférieures à 50 V. La gamme se compose de versions mobiles droites ou à 90° et de socles fixes, en saillie ou à encastrer, en versions protégées et étanches. Disponibles pour des intensités de 16 et 32 A.