Gewiss - SOCLE DE PR.10°PR.SAI.3P+T 16A 230V 9H - GW62405

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - SOCLE DE PR.10°PR.SAI.3P+T 16A 230V 9H

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - saillie

  • intensité de courant IEC - 16 A

  • nombre de pôles - 4

  • tension selon EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) bleu

  • position horaire des contacts de terre - 9 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8011564004917

Réf. Sonepar

00047400491

Réf. Fournisseur

GW62405

Réf. Commerciale

Gewiss

modèle:

saillie

intensité de courant IEC:

16 A

nombre de pôles:

4

tension selon EN 60309-2:

230 V (50+60 Hz) bleu

position horaire des contacts de terre:

9 h

couleur caractéristique:

bleu

numéro RAL:

7035

indice de protection (IP):

IP44

technique de raccordement:

borne à vis

entrée de câble:

douille de protection contre le ployage

matériau:

plastique

matériel de contact:

autre

traitement de surface des contacts:

nickelé

type de fixation:

fixation extérieure

encastrement isolé:

Oui

finition militaire:

Non

couleur du boîtier/corps:

gris

verrouillable:

Non

champ désignation:

Non

SOCLE DE PRISE EN SAILLIE À 10° - IP44 - 3P+T 16A 200-250V 50/60HZ - BLEU - 9H - CÂBLAGE À VIS

Les Atouts de la gamme:

Gamme de fiches et prises en brochage industriel de 16 à 125 A en versions mobiles droites et à encastrer à 10°, disponibles dans deux variantes: protégées IP44/IP54 et étanches jusqu’à IP66/IP67/IP68/IP69, le premier et unique produit à proposer ce niveau d'étanchéité. Les fiches et prises 16 et 32 A existent en câblage à vis et en câblage rapide par bornes à ressort, tandis que les versions 63 et 125 A utilisent un serrage indirect du câble. La gamme couvre toutes les applications courantes ainsi qu'un grand nombre d'applications spécifiques. La gamme IEC 309 HP utilise des technopolymères sans halogène.