Gewiss - SOCLE DE PRISE 10°.PR.2P 16A 42V 12H - GW62267


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
intensité de courant IEC - 16 A
tension selon EN 60309-2 - 40-50 V (50+60 Hz) blanc
nombre de pôles - 2
position horaire des contacts de terre - 12 h
technique de raccordement - borne à vis
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PRISES INDUS IEC 309
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8011564008267
Réf. Sonepar
00047400826
Réf. Fournisseur
GW62267
Réf. Commerciale
Gewiss
intensité de courant IEC:
16 A
tension selon EN 60309-2:
40-50 V (50+60 Hz) blanc
nombre de pôles:
2
position horaire des contacts de terre:
12 h
technique de raccordement:
borne à vis
tension assignée (Ue):
40...50 V
fréquence assignée:
50...60 Hz
couleur caractéristique:
blanc
numéro RAL:
7035
indice de protection (IP):
IP44
direction d'enfichage:
coudé
matériau:
plastique
matériel de contact:
autre
traitement de surface des contacts:
nickelé
finition militaire:
Non
dimension de bride, verticale:
85 mm
écart vertical entre les trous:
60 mm
dimension de bride, horizontale:
75 mm
écart horizontal entre les trous:
60 mm
Les Atouts de la gamme:
La gamme IEC 309 BTS des prises et fiches industrielles très basse tension permet la connexion de machines et d’appareils fonctionnant avec des tensions d’utilisation inférieures à 50 V. La gamme se compose de versions mobiles droites ou à 90° et de socles fixes, en saillie ou à encastrer, en versions protégées et étanches. Disponibles pour des intensités de 16 et 32 A.