Gewiss - SOCLE DE PRISE 10°.PR.3P 16A 24/42V 4H - GW62270

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - SOCLE DE PRISE 10°.PR.3P 16A 24/42V 4H

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • intensité de courant IEC - 16 A

  • tension selon EN 60309-2 - 20-25 V / 40-50 V (100-200 Hz) vert

  • nombre de pôles - 3

  • position horaire des contacts de terre - 4 h

  • technique de raccordement - borne à vis

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8011564008304

Réf. Sonepar

00047400830

Réf. Fournisseur

GW62270

Réf. Commerciale

Gewiss

intensité de courant IEC:

16 A

tension selon EN 60309-2:

20-25 V / 40-50 V (100-200 Hz) vert

nombre de pôles:

3

position horaire des contacts de terre:

4 h

technique de raccordement:

borne à vis

tension assignée (Ue):

20...50 V

fréquence assignée:

100...200 Hz

couleur caractéristique:

vert

numéro RAL:

7035

indice de protection (IP):

IP44

direction d'enfichage:

coudé

matériau:

plastique

matériel de contact:

autre

traitement de surface des contacts:

nickelé

finition militaire:

Non

dimension de bride, verticale:

85 mm

écart vertical entre les trous:

60 mm

dimension de bride, horizontale:

75 mm

écart horizontal entre les trous:

60 mm

SOCLE DE PRISE À ENCASTRER À 10° - IP44 - 3P 16A 20-25V et 40-50V 100-200HZ - VERT - 4H - CÂBLAGE À VIS

Les Atouts de la gamme:

La gamme IEC 309 BTS des prises et fiches industrielles très basse tension permet la connexion de machines et d’appareils fonctionnant avec des tensions d’utilisation inférieures à 50 V. La gamme se compose de versions mobiles droites ou à 90° et de socles fixes, en saillie ou à encastrer, en versions protégées et étanches. Disponibles pour des intensités de 16 et 32 A.