Gewiss - SOCLE DE PRISE 10°.PR.3P 16A 24V S.R. - GW62266


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
intensité de courant IEC - 16 A
tension selon EN 60309-2 - 20-25 V (50+60 Hz) violet
nombre de pôles - 3
technique de raccordement - borne à vis
tension assignée (Ue) - 20...25 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PRISES INDUS IEC 309
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8011564008250
Réf. Sonepar
00047400825
Réf. Fournisseur
GW62266
Réf. Commerciale
Gewiss
intensité de courant IEC:
16 A
tension selon EN 60309-2:
20-25 V (50+60 Hz) violet
nombre de pôles:
3
technique de raccordement:
borne à vis
tension assignée (Ue):
20...25 V
fréquence assignée:
50...60 Hz
couleur caractéristique:
violet
numéro RAL:
7035
indice de protection (IP):
IP44
direction d'enfichage:
coudé
matériau:
plastique
matériel de contact:
autre
traitement de surface des contacts:
nickelé
finition militaire:
Non
dimension de bride, verticale:
85 mm
écart vertical entre les trous:
60 mm
dimension de bride, horizontale:
75 mm
écart horizontal entre les trous:
60 mm
Les Atouts de la gamme:
La gamme IEC 309 BTS des prises et fiches industrielles très basse tension permet la connexion de machines et d’appareils fonctionnant avec des tensions d’utilisation inférieures à 50 V. La gamme se compose de versions mobiles droites ou à 90° et de socles fixes, en saillie ou à encastrer, en versions protégées et étanches. Disponibles pour des intensités de 16 et 32 A.