Gewiss - SOCLE PRISE 10° HP IP44 3P+N+T 16A 110V - GW62203H


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
intensité de courant IEC - 16 A
tension selon EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) jaune
nombre de pôles - 5
position horaire des contacts de terre - 4 h
technique de raccordement - borne à vis
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PRISES INDUS IEC 309
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8011564798854
Réf. Sonepar
00047004303
Réf. Fournisseur
GW62203H
Réf. Commerciale
Gewiss
intensité de courant IEC:
16 A
tension selon EN 60309-2:
110 V (50+60 Hz) jaune
nombre de pôles:
5
position horaire des contacts de terre:
4 h
technique de raccordement:
borne à vis
tension assignée (Ue):
100...130 V
fréquence assignée:
50...60 Hz
couleur caractéristique:
jaune
numéro RAL:
7035
indice de protection (IP):
IP44
direction d'enfichage:
coudé
matériau:
plastique
matériel de contact:
autre
traitement de surface des contacts:
nickelé
finition militaire:
Non
dimension de bride, verticale:
85 mm
écart vertical entre les trous:
60 mm
dimension de bride, horizontale:
75 mm
écart horizontal entre les trous:
60 mm
Les Atouts de la gamme:
Gamme de fiches et prises en brochage industriel de 16 à 125 A en versions mobiles droites et à encastrer à 10°, disponibles dans deux variantes: protégées IP44/IP54 et étanches jusqu’à IP66/IP67/IP68/IP69, le premier et unique produit à proposer ce niveau d'étanchéité. Les fiches et prises 16 et 32 A existent en câblage à vis et en câblage rapide par bornes à ressort, tandis que les versions 63 et 125 A utilisent un serrage indirect du câble. La gamme couvre toutes les applications courantes ainsi qu'un grand nombre d'applications spécifiques. La gamme IEC 309 HP utilise des technopolymères sans halogène.