Gewiss - SOCLE PRISE 2P+T 16A FRANCAIS IP54 50X50
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
taille de bride - autre
direction d'enfichage - droit
couleur - bleu
courant nominal - 16 A
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8011564833562
Réf. Sonepar
00047483356
Réf. Fournisseur
GW62394
Réf. Commerciale
Gewiss
modèle
autre
taille de bride
autre
direction d'enfichage
droit
couleur
bleu
courant nominal
16 A
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Non
avec volet de protection
Oui
indice de protection (IP)
IP54
technique de raccordement
borne à vis
nombre de pôles
2
tension nominale
230 V
SOCLE DE PRISE À ENCASTRER À 10° - STANDARD FRANÇAIS - 2P+T 16A 230V 50/60HZ - 50X50 - BLU - CABLAGGIO A VITE
Les Atouts de la gamme:
Gamme de fiches et prises en brochage industriel de 16 à 125 A en versions mobiles droites et à encastrer à 10°, disponibles dans deux variantes: protégées IP44/IP54 et étanches jusqu’à IP66/IP67/IP68/IP69, le premier et unique produit à proposer ce niveau d'étanchéité. Les fiches et prises 16 et 32 A existent en câblage à vis et en câblage rapide par bornes à ressort, tandis que les versions 63 et 125 A utilisent un serrage indirect du câble. La gamme couvre toutes les applications courantes ainsi qu'un grand nombre d'applications spécifiques. La gamme IEC 309 HP utilise des technopolymères sans halogène.