Gewiss - SONNERIE 230V-50HZ 8VA SY/WT - GW20616

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - SONNERIE 230V-50HZ 8VA SY/WT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • volume - 80 dB

  • mode de pose - encastré

  • sans fil - Non

  • couleur du boîtier/corps - autre

  • type de courant - AC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8011564001091

Réf. Sonepar

00047005242

Réf. Fournisseur

GW20616

Réf. Commerciale

Gewiss

volume:

80 dB

mode de pose:

encastré

sans fil:

Non

couleur du boîtier/corps:

autre

type de courant:

AC

matériau du boîtier/corps:

plastique

indice de protection (IP):

IP41

batterie incorporée:

Non

largeur en nombre de modules:

1

SONNERIE - 230V-50HZ 8VA 80 dB A 1 MÈTRE - 1 MODULE - BL - SYSTEM

Les Atouts de la gamme:

Une large gamme de dispositifs modulaires idéale pour les solutions à encastrer (pour les boîtes rectangulaires ou carrées), en saillie et les applications spéciales. La série d'appareillage domestique se distingue par ses dispositifs et plaques en noir satiné ou blanc brillant disponibles dans 14 coloris et deux formes différentes, moderne ou classique, avec finition brillante. La série inclut des commandes, fiches et prises, protections, indicateurs, connecteurs et dispositifs pour le contrôle, la sécurité et le confort de votre habitation.