Gewiss - SONNERIE 3 E INDEP. 230VCA-50Hz 2M NOE - GW12612


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur du boîtier/corps - noir
volume - 80 dB
type de courant - AC
mode de pose - encastré
sans fil - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
BASIC CHORUSMART
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8011564267954
Réf. Sonepar
00047426795
Réf. Fournisseur
GW12612
Réf. Commerciale
Gewiss
couleur du boîtier/corps:
noir
volume:
80 dB
type de courant:
AC
mode de pose:
encastré
sans fil:
Non
matériau du boîtier/corps:
plastique
indice de protection (IP):
IP40
batterie incorporée:
Non
largeur en nombre de modules:
2
Les Atouts de la gamme:
Les appareils modulaires Chorus, disponibles en trois couleurs et en différentes tailles, permettent de réaliser une infinité de combinaisons de plaques-composants. Il en résulte une gamme complète capable de satisfaire toutes les exigences en matière de design, de fonctionnement et d'installation. Noir satiné, élégant et classique. Des fonctions illimitées dans des espaces réduits : la gamme Chorus se compose de boutons avec modularités, 1/2, 1, 2 et 3 modules, afin d'optimiser l'espace selon les besoins. Les dispositifs de taille 2 et 3 modules sont faciles d'utilisation et permettent une localisation rapide du bouton-poussoir, tandis que celui de ½ module (disponible uniquement avec Chorus) exploite au mieux les espaces réduits. Modularité : les supports de la gamme Chorus sont capables de répondre à toutes les exigences fonctionnelles ; leur grande modularité (modules 2, 3, 4, 6, 4 + 4, 6 + 6) offre une liberté maximale lors de l'installation des composants,, à la fois en termes de nombre et de type. Couplage avant : il facilite et accélère les opérations de montage et de démontage des composants, permettant ainsi de les réaliser sans enlever le support..