Gewiss - SONNERIE 3 ENTRÉES IND 230VCA-50Hz 2M BE - GW15612

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
volume - 80 dB
mode de pose - encastré
sans fil - Non
couleur du boîtier/corps - blanc
type de courant - AC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
BASIC CHORUSMART
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8034035076367
Réf. Sonepar
00047507636
Réf. Fournisseur
GW15612
Marque
Gewiss
volume:
80 dB
mode de pose:
encastré
sans fil:
Non
couleur du boîtier/corps:
blanc
type de courant:
AC
matériau du boîtier/corps:
plastique
indice de protection (IP):
IP40
batterie incorporée:
Non
largeur en nombre de modules:
2


