Gewiss - SPATIUM PRO 1M DALI CL.I C1 CRI 70 40K
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 400 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP66
indice de rendu des couleurs CRI - 70-79
angle de faisceau - faisceau moyen 20-40°
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8034035093807
Réf. Sonepar
00047509380
Réf. Fournisseur
GWP3133DF740
Réf. Commerciale
Gewiss
puissance du système
400 W
température de couleur
4000...4000 K
indice de protection (IP)
IP66
indice de rendu des couleurs CRI
70-79
angle de faisceau
faisceau moyen 20-40°
classe de protection
I
variation DALI
Oui
variation par coupure de fin de phase
Non
couleur du boîtier/corps
gris
adapté à un montage en saillie
Oui
adapté à un montage encastré
Non
montage mural
Oui
adapté à une suspension
Non
adapté à un montage au plafond
Oui
adapté à un montage sur traverse
Non
adapté à un montage sur palier/au sol
Oui
adapté à un montage sur rail
Non
adapté à un montage par serrage
Non
convient pour système de cable basse tension
Non
réglabilité
orientable
avec détecteur de mouvement
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
douille
sans
matériau du boîtier/corps
aluminium
traitement de la surface
revêtement par poudre
matériau de la verrine
verre structuré
surface brossée
Non
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
courant nominal
950...950 mA
appareillage
driver LED courant constant
appareillage fourni
Oui
appareil de commande échangeable
Oui
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI-2
Oui
variation DMX
Non
variation DSI
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Oui
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Non
réflecteur
sans
élément de distribution de lumière
lentille focale
répartition lumineuse
symétrique
émission de lumière
direct
régulation constante du flux lumineux
Non
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-25...50 °C
couleur de la lumière
blanc
flux lumineux
49000...49000 lm
facteur de puissance (cos phi)
0.9
température de couleur réglable
non
réglage des lumens
continu
angle de rayonnement ajustable
non
largeur
684 mm
hauteur/profondeur
185 mm
longueur
194 mm
largeur d'encastrement
684 mm
type de câblage
terminaison
nombre de pôles
8
section de conducteur
1.5 mm²
section de conducteur connectable
1.5...1.5 mm²
type de connexion
borne automatique
protection contre l'incendie « D »
Non
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16
1
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16
1
alimentation de secours intégrée
Non
efficience du luminaire
123 lm/W
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique
Non
compatible IFTTT
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
SPATIUM PRO - 1 MODULE - DALI - CIRCULAIRE 40° - CRI 70 40K - IP 66 -