Gewiss - STADIUM PRO 1M DALI CL.I C5 CRI 70 57K
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 480 W
température de couleur - 5700...5700 K
indice de protection (IP) - IP66
classe de protection - I
indice de rendu des couleurs CRI - 70-79
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8034035093890
Réf. Sonepar
00047509389
Réf. Fournisseur
GWP3131DM757
Réf. Commerciale
Gewiss
puissance du système
480 W
température de couleur
5700...5700 K
indice de protection (IP)
IP66
classe de protection
I
indice de rendu des couleurs CRI
70-79
matériau du boîtier/corps
aluminium
couleur du boîtier/corps
gris
type de connexion
borne automatique
flux lumineux
58500...58500 lm
adapté à un montage sur rail
Non
adapté à un montage encastré
Non
adapté à un montage en saillie
Oui
montage mural
Oui
adapté à une suspension
Non
adapté à un montage au plafond
Oui
adapté à un montage sur traverse
Non
adapté à un montage sur palier/au sol
Oui
adapté à un montage par serrage
Non
convient pour système de cable basse tension
Non
réglabilité
orientable
avec détecteur de mouvement
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
douille
sans
traitement de la surface
revêtu par poudre
matériau de la verrine
verre structuré
surface brossée
Non
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
courant nominal de la LED à courant constant
1200...1200 mA
appareillage
driver LED courant constant
appareillage fourni
Oui
appareil de commande échangeable
Oui
variation en fonction de la commande
Oui
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI-2
Oui
variation DALI
Oui
variation DMX
Non
variation DSI
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Oui
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Non
réflecteur
sans
élément de distribution de lumière
lentille focale
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau intensif 5-10°
émission de lumière
direct
classe d’efficience énergétique
A
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
durée de vie nominale L80/B10 à 25°C
75000 h
régulation constante du flux lumineux
Non
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
couleur de la lumière
blanc
facteur de puissance (cos phi)
0.9
température de couleur réglable
non
réglage des lumens
continu
angle de rayonnement ajustable
non
largeur
684 mm
hauteur/profondeur
185 mm
longueur
194 mm
largeur d'encastrement
684 mm
type de câblage
terminaison
nombre de pôles
8
section de conducteur
1.5 mm²
section de conducteur connectable
1.5...1.5 mm²
protection contre l'incendie « D »
Non
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16
1
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16
1
alimentation de secours intégrée
Non
efficience du luminaire
122 lm/W
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique
Non
compatible IFTTT
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
STADIUM PRO - 1 MODULE - DALI - CIRCULAIRE 10° - CRI 70 57K - IP66 -