Gewiss - STREET LED 3M 40K 700mA CYCLO.
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 99 W
flux lumineux utile - 9250 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP66
classe de protection - II
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8011564804920
Réf. Sonepar
00047004873
Réf. Fournisseur
GWS7112
Réf. Commerciale
Gewiss
puissance du système
99 W
flux lumineux utile
9250 lm
température de couleur
4000...4000 K
indice de protection (IP)
IP66
classe de protection
II
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
indice de rendu des couleurs CRI
70-79
couleur du boîtier/corps
aluminium
traitement de la surface
revêtu par poudre
mode de pose
montage vertical/latéral
source lumineuse
LED non interchangeable
couleur de la lumière
blanc
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
3
douille
sans
matériau du boîtier/corps
aluminium
matériau de la verrine
plastique transparent
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
courant nominal
700...700 mA
appareillage
driver LED courant constant
appareillage fourni
Oui
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Oui
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation DSI
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Non
élément de distribution de lumière
lentille focale
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
durée de vie nominale L80/B10 à 25°C
100000 h
optique ajustable
Non
dimensions du mât/crosse de montage
42...76 mm
protection contre l'incendie « D »
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-25...40 °C
télécommande
commande autonome
avec radiocommande
Non
régulation constante du flux lumineux
Non
avec commande d'éclairage programmée
Non
avec câble de raccordement
Non
longueur du câble
3 m
efficience du luminaire
93 lm/W
facteur de puissance (cos phi)
0.9
largeur
403 mm
hauteur/profondeur
185 mm
longueur
726 mm
type de câblage
terminaison
nombre de pôles
3
type de connexion
borne à vis
STREET [O3] - 3x16 LED - CICLO-PIÉTON -AUTON/GRADUABLE 1/10 V - 40K (CRI70) - 700 mA - 220/240 V-50/60 Hz - IP66 - I - GRAPHITE/ALU
Les Atouts de la gamme:
Street [O3] est une gamme d’éclairage routier innovante pour routes publiques et privées, grands espaces extérieurs et parkings. Les éléments LED modulaires et la variété des optiques produisent différents niveaux de éclairement pour répondre à tous les besoins de conception. La technologie [O3] Optical Output Optimiser offre grande souplesse et garantit des performances élevées pour l’appareil.