Gewiss - STREET PATTE COURTE 0,5m GRIS GRAPHITE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - acier
traitement de la surface - non traité
diamètre du fin bout côté lampes - 60 mm
diamètre du fin bout côté mât - 75 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8011564783065
Réf. Sonepar
00047003847
Réf. Fournisseur
GW87587
Réf. Commerciale
Gewiss
type d'accessoire/pièce détachée
autre
matériau
acier
traitement de la surface
non traité
diamètre du fin bout côté lampes
60 mm
diamètre du fin bout côté mât
75 mm
nombre de bras de la rehausse
1
poids
3.5 kg
STREET [O3] - PATTE COURTE - 0,5 m - GRIS GRAPHITE
Les Atouts de la gamme:
Street [O3] est une gamme d’éclairage routier innovante pour routes publiques et privées, grands espaces extérieurs et parkings. Les éléments LED modulaires et la variété des optiques produisent différents niveaux de éclairement pour répondre à tous les besoins de conception. La technologie [O3] Optical Output Optimiser offre grande souplesse et garantit des performances élevées pour l’appareil.