Gewiss - SUPPORT 2 MODULES PLAQUES 70X70 STD.BS - GW16831

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - SUPPORT 2 MODULES PLAQUES 70X70 STD.BS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - encastré

  • mode de pose - fixation avec vis

  • sens de montage - horizontal et vertical

  • nombre de modules horizontaux (construction modulaire) - 2

  • nombre de modules verticaux (construction modulaire) - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8011564446908

Réf. Sonepar

00047000033

Réf. Fournisseur

GW16831

Réf. Commerciale

Gewiss

modèle:

encastré

mode de pose:

fixation avec vis

sens de montage:

horizontal et vertical

nombre de modules horizontaux (construction modulaire):

2

nombre de modules verticaux (construction modulaire):

1

avec clou:

Non

type de montage des modules d'insertion:

frontal

avec boîte d'encastrement:

Non

avec vis:

Oui

adapté à l'encastrement dans une boîte d'encastrement ronde 60 mm:

Non

montage encastré:

Oui

adapté à une boîte de sol:

Non

adapté à un canal d'allège:

Non

adapté au montage sur des barres profilées DIN 35 mm:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

traitement de la surface:

non traité

SUPPORT POUR PLAQUES ONE ET LUX - 2 MODULES A VIS - CHORUS

Les Atouts de la gamme:

Grande variété d'accessoires d'installation pour tous les appareils et plaques modulaires de la gamme CHORUS. Plaques étanches avec membrane ergonomique et comprenant deux à quatre éléments. Plaques autoporteuses pour profils et panneaux. Panneaux autoportants et en saillie. Boîtes saillantes et boîtiers autoportants protégés et étanches. Supports pour boîtes rectangulaires, rondes et carrées. Couvercles pour boîtes à encastrer de deux à six éléments pour les opérations de peinture et de finition.