Gewiss - SUPPORT À SERRAGE MULTI-DIAMETRE-Ø40-50 - GW50653

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - SUPPORT À SERRAGE MULTI-DIAMETRE-Ø40-50

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté au diamètre du tube - 40...50 mm

  • type de fixation - trou de vis

  • matériau - plastique

  • qualité du matériau - polyamide

  • fermé - Oui

Emballage et conditions

  • 15 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8011564913233

Réf. Sonepar

00047003492

Réf. Fournisseur

GW50653

Réf. Commerciale

Gewiss

adapté au diamètre du tube:

40...50 mm

type de fixation:

trou de vis

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

fermé:

Oui

couleur:

gris

convient pour des gaines de protection:

Oui

traitement de la surface:

autre

connectable:

Non

nombre max. de tubes:

1

avec pièce intercalaire:

Non

avec joint d'étanchéité mural:

Non

sans halogène:

Non

résistant aux UV:

Non

SUPPORT À FERMOIR MULTI-DIAMÈTRE - Ø 40-50MM - GRIS RAL 7035

Les Atouts de la gamme:

Système complet comprenant des presse-étoupes, des accessoires de fixation en plastique et en métal, des accessoires de liaison pour conduit rigide et gaine, des colliers de câblage et d'installation pour extérieur et des borniers de connexion. L'étendue de la gamme et la diversité des offres de chaque famille font de GEWISS le spécialiste et le partenaire idéal dans la mise en œuvre de toutes sortes d'installations, qu'elles soient à usage résidentiel, tertiaire ou industriel..