Gewiss - SYS.URBAN 3M LED 40K BRAS C.OPT.CYC.GR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 81 W
flux lumineux utile - 8060 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP66
classe de protection - II
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8011564802643
Réf. Sonepar
00047004878
Réf. Fournisseur
GWS7207
Réf. Commerciale
Gewiss
puissance du système
81 W
flux lumineux utile
8060 lm
température de couleur
4000...4000 K
indice de protection (IP)
IP66
classe de protection
II
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
indice de rendu des couleurs CRI
70-79
couleur du boîtier/corps
gris
traitement de la surface
revêtu par poudre
mode de pose
montage vertical
source lumineuse
LED non interchangeable
couleur de la lumière
blanc
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
3
douille
sans
matériau du boîtier/corps
aluminium
matériau de la verrine
autre
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage
driver LED courant constant
appareillage fourni
Oui
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Oui
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation DSI
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Non
élément de distribution de lumière
lentille focale
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
durée de vie nominale L80/B10 à 25°C
100000 h
optique ajustable
Non
dimensions du mât/crosse de montage
55...65 mm
protection contre l'incendie « D »
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-25...35 °C
télécommande
commande autonome
avec radiocommande
Non
régulation constante du flux lumineux
Non
avec commande d'éclairage programmée
Non
avec câble de raccordement
Non
longueur du câble
3 m
efficience du luminaire
100 lm/W
facteur de puissance (cos phi)
0.9
hauteur/profondeur
268 mm
diamètre
570 mm
type de câblage
terminaison
nombre de pôles
2
type de connexion
borne à vis
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
C
URBAN [O3] - CONNECTION LATERAL COMMERCE - 3X16 LED - CYCLE/PIÉTONS -AUTON ET/OU 1-10 V - 40K (CRI 70) - 550mA - IP66 I - GRIS
Les Atouts de la gamme:
Urban [O3] est un système d’éclairage urbain modulaire qui allie à merveille design et innovation. Les différentes configurations d’installation (poteau, tête de poteau, support latéral, suspension) et le large éventail d’optiques proposées assurent l’éclairage en milieu urbain garantissent des économies d’énergie et le respect de l’environnement. La ligne est complétée par les nouvelles versions BlueGreen qui se fondent parfaitement dans le contexte des parcs et jardins.