Gewiss - TABLEAU INOX PORTE PLEINE 310x425X160 - GW46052

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - TABLEAU INOX PORTE PLEINE 310x425X160

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - saillie

  • matériau du boîtier/corps - acier inoxydable

  • largeur en nombre de modules - 36

  • hauteur - 425 mm

  • largeur - 310 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8011564096943

Réf. Sonepar

00047409694

Réf. Fournisseur

GW46052

Réf. Commerciale

Gewiss

mode de pose:

saillie

matériau du boîtier/corps:

acier inoxydable

largeur en nombre de modules:

36

hauteur:

425 mm

largeur:

310 mm

profondeur:

160 mm

type de couverture:

porte

finition du couvercle:

fermé

indice de protection (IP):

IP55

type de porte:

unique

couvercle/porte transparent(e):

Non

avec serrure:

Oui

profondeur d'encastrement:

0 mm

profondeur intérieure:

140 mm

couleur:

autre

nombre de modules:

36

nombre de rangées:

3

nombre d'ouvertures pour plaques à bride:

0

possibilité de montage en saillie:

Non

nombre d'entrées de conduit:

0

traitement de la surface:

non traité

avec cadre/support de montage:

Non

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

adapté à un parafoudre:

Non

classe de protection:

I

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

couvercle avec décharge de pression:

Non

COFFRET EN ACIER INOX À PORTE PLEINE AVEC SERRURE 310X425X160 - IP55

Les Atouts de la gamme:

La série 46 est la solution idéale pour la réalisation de coffrets de commande et de distribution. La gamme comprend: les coffrets 46 QP - monoblocs, en polyester renforcé fibre de verre, sans halogène, IP66; les coffrets 46 QM - en métal, IP55; les coffrets 46 QX - en acier INOX, IP55; les coffrets 44 CEP - monobloc, en technopolymère sans halogène, IP55. Les coffrets 46 QP, QM et 44 CEP sont disponibles avec porte transparente et porte pleine. Les coffrets 46 QP, QM et QX se distinguent par le nombre des accessoires disponibles et par le système de montage rapide Fast & Easy..