Gewiss - TABLEAU METAL PORTE PLEINE 800X1060X350 - GW46037

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - TABLEAU METAL PORTE PLEINE 800X1060X350

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - saillie

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • largeur en nombre de modules - 180

  • hauteur - 1060 mm

  • largeur - 777 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011564096875

Réf. Sonepar

00047409687

Réf. Fournisseur

GW46037

Réf. Commerciale

Gewiss

mode de pose:

saillie

matériau du boîtier/corps:

acier

largeur en nombre de modules:

180

hauteur:

1060 mm

largeur:

777 mm

profondeur:

350 mm

type de couverture:

porte

finition du couvercle:

fermé

indice de protection (IP):

IP55

type de porte:

unique

couvercle/porte transparent(e):

Non

avec serrure:

Oui

profondeur d'encastrement:

0 mm

profondeur intérieure:

330 mm

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

nombre de modules:

180

nombre de rangées:

5

nombre d'ouvertures pour plaques à bride:

1

possibilité de montage en saillie:

Non

nombre d'entrées de conduit:

0

traitement de la surface:

revêtement par poudre

avec cadre/support de montage:

Non

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

adapté à un parafoudre:

Non

classe de protection:

I

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

couvercle avec décharge de pression:

Non

COFFRET EN MÉTAL À PORTE PLEINE AVEC SERRURE 800X1060X350 - IP55 - GRIS RAL 7035

Les Atouts de la gamme:

La série 46 est la solution idéale pour la réalisation de coffrets de commande et de distribution. La gamme comprend: les coffrets 46 QP - monoblocs, en polyester renforcé fibre de verre, sans halogène, IP66; les coffrets 46 QM - en métal, IP55; les coffrets 46 QX - en acier INOX, IP55; les coffrets 44 CEP - monobloc, en technopolymère sans halogène, IP55. Les coffrets 46 QP, QM et 44 CEP sont disponibles avec porte transparente et porte pleine. Les coffrets 46 QP, QM et QX se distinguent par le nombre des accessoires disponibles et par le système de montage rapide Fast & Easy..