Gewiss - TEMPORISATEUR ELECTRONIQUE 1M BL SAT. - GW15583


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
composition - appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire
modèle - électronique
réglage de l'heure - 0.25...15 min
mode de pose - support de module
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
BASIC CHORUSMART
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8034035076282
Réf. Sonepar
00047507628
Réf. Fournisseur
GW15583
Réf. Commerciale
Gewiss
composition:
appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire
modèle:
électronique
réglage de l'heure:
0.25...15 min
mode de pose:
support de module
couleur:
blanc
nombre de modules (construction modulaire):
1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
avec sortie de semiconducteur:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Non
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
9003
transparent:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP41
tension nominale:
230 V
calibre/courant nominal assigné (In):
2 A
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
47 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non