Gewiss - TF 32 BOUCHON CONDUITS PLIABLES - DX52132

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour diamètre de tube nominal - 32 mm
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
modèle - écartement
couleur - gris
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CONDUIT/SHEATHS ACC.
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8018678014788
Réf. Sonepar
00047800466
Réf. Fournisseur
DX52132
Marque
Gewiss
pour diamètre de tube nominal:
32 mm
matériau:
plastique
traitement de la surface:
non traité
modèle:
écartement
couleur:
gris
sans halogène:
Non
qualité du matériau:
polypropylène (PP)
qualité du revêtement de surface:
non revêtu
surface polie:
Non
surface brossée:
Non
divisible:
Non
résistant aux UV:
Non
Les Atouts de la gamme:
Système de conduits de protection annelés cintrables pour pose encastrée, disponibles en PVC et en polypropylène et dans différentes couleurs afin de faciliter l’identification des circuits conformément aux prescriptions normatives. Les palettes sont protégées par un film étirable blanc afin d’éviter l’exposition des couronnes aux rayons UV et garantir simultanément une meilleure résistance aux agents atmosphériques et une meilleure conservation lors du stockage en extérieur. Classification LSZH du conduit ICTA: faible émission de fumée et sans halogène.


