Gewiss - THERMOSTAT 2M 230VCA-50/60Hz BL - GW10705


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
couleur - autre
modèle - marche-arrêt
type d'alimentation électrique - 230 V CA
avec récepteur - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
BASIC CHORUSMART
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8011564263116
Réf. Sonepar
00047426311
Réf. Fournisseur
GW10705
Réf. Commerciale
Gewiss
mode de pose:
encastré
couleur:
autre
modèle:
marche-arrêt
type d'alimentation électrique:
230 V CA
avec récepteur:
Non
plage de mesure:
5...35 °C
capteur externe:
Non
caractéristique de réglage:
autre
adapté pour le chauffage:
Oui
adapté aux climatiseurs:
Non
différence ajustable:
Non
température affichée:
Oui
avec indication du bruit:
Non
avec affichage:
Oui
commande:
bouton
fonctionnement en arrière-plan:
Non
avec raccord d’eau:
Non
tension max. contacts:
230 V
indice de protection (IP):
IP30
numéro RAL:
9003
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de la gamme:
Les appareils modulaires Chorus, disponibles en trois couleurs et en différentes tailles, permettent de réaliser une infinité de combinaisons de plaques-composants. Il en résulte une gamme complète capable de satisfaire toutes les exigences en matière de design, de fonctionnement et d'installation. Un blanc brillant, clair et polyvalent qui n'attire pas la poussière. Des fonctions illimitées dans des espaces réduits : la gamme Chorus se compose de boutons avec modularités, 1/2, 1, 2 et 3 modules, afin d'optimiser l'espace selon les besoins. Les dispositifs de taille 2 et 3 modules sont faciles d'utilisation et permettent une localisation rapide du bouton-poussoir, tandis que celui de ½ module (disponible uniquement avec Chorus) exploite au mieux les espaces réduits. Modularité : les supports de la gamme Chorus sont capables de répondre à toutes les exigences fonctionnelles ; leur grande modularité (modules 2, 3, 4, 6, 4 + 4, 6 + 6) offre une liberté maximale lors de l'installation des composants,, à la fois en termes de nombre et de type. Couplage avant : il facilite et accélère les opérations de montage et de démontage des composants, permettant ainsi de les réaliser sans enlever le support..