Gewiss - TOUCHE INTER. AXIAL 1 LENTILLE 2P BLANC - GW10552S


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- modèle - bouton d'une pièce 
- impression/marquage - sans 
- utilisation - bouton à contact maintenu 
- couleur - blanc 
- sylbole scannable / sans obstacle - Non 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
SMART HOME
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8034035090752
Réf. Sonepar
00047509075
Réf. Fournisseur
GW10552S
Marque
Gewiss
modèle:
bouton d'une pièce
impression/marquage:
sans
utilisation:
bouton à contact maintenu
couleur:
blanc
sylbole scannable / sans obstacle:
Non
adapté à la commande de méchanismes domotiques:
Oui
type de fixation:
à clipser
fenêtre de contrôle/sortie de lumière:
Oui
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
traitement antibactérien:
Non
avec champ d'inscription:
Non
avec lentille/symbole interchangeable:
Oui
adapté à la classe de protection (IP):
IP41
largeur:
46 mm
hauteur:
46 mm
profondeur:
5 mm
Les Atouts de la gamme:
CHORUSMART - Appareillage mural Mécanismes blanc - L’appareillage mural Chorus vous permet de créer des combinaisons illimitées d’appareils et de plaques, grâce à une gamme complète qui couvre tous les besoins de conception, de fonctionnement et d’installation.Couleurs et finitions : blanc brillant, lumineux et polyvalent.Fonctions illimitées dans les espaces compacts : la gamme ChoruSmart se compose de touches de commande avec des modules à bascule ½, 1, 2 et 3, pour optimiser l’espace en fonction des besoins, ainsi que de touches axiales dans la version EVO ou SMART, pour répondre aux dernières exigences.Couplage avant : le couplage avant permet d’assembler et de retirer rapidement et facilement les composants, sans avoir à enlever le support, la même chose étant possible pour toutes les plaques et boîtes.


