Gewiss - TOUCHE INTER. AXIAL 1 LENTILLE 2P NOIR - GW12552S

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - bouton d'une pièce
impression/marquage - sans
utilisation - bouton à contact maintenu
couleur - noir
sylbole scannable / sans obstacle - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SMART HOME
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8034035090875
Réf. Sonepar
00047509087
Réf. Fournisseur
GW12552S
Marque
Gewiss
modèle:
bouton d'une pièce
impression/marquage:
sans
utilisation:
bouton à contact maintenu
couleur:
noir
sylbole scannable / sans obstacle:
Non
adapté à la commande de méchanismes domotiques:
Oui
type de fixation:
à clipser
fenêtre de contrôle/sortie de lumière:
Oui
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
traitement antibactérien:
Non
avec champ d'inscription:
Non
avec lentille/symbole interchangeable:
Oui
adapté à la classe de protection (IP):
IP41
largeur:
46 mm
hauteur:
46 mm
profondeur:
5 mm
Les Atouts de la gamme:
CHORUSMART - Appareillage mural Mécanismes noir - L’appareillage mural ChoruSmart permet de créer une combinaison illimitée d’appareils et de plaques, grâce à une gamme complète qui couvre tous les besoins de conception, de fonctionnement et d’installation. Couleurs et finitions : noir satin, élégant et classique. Fonctions illimitées dans les espaces réduits : la gamme CHORUSMART se compose de touches à bascule avec des modules ½, 1, 2 et 3, pour optimiser l’espace en fonction des besoins, ainsi que de touches axiales dans la version EVO ou SMART, pour répondre aux dernières exigences. Couplage avant : le couplage avant permet d’assembler et de retirer rapidement et facilement les composants, sans avoir à retirer le support, un système unique pour toutes les plaques et tous les fruits.


