Gewiss - TOUCHE INTER. AXIAL DIFFUSEUR 2P NOIR - GW12556S

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - TOUCHE INTER. AXIAL DIFFUSEUR 2P NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - bouton d'une pièce

  • impression/marquage - sans

  • utilisation - bouton à contact maintenu

  • couleur - noir

  • sylbole scannable / sans obstacle - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8034035090899

Réf. Sonepar

00047509089

Réf. Fournisseur

GW12556S

Marque

Gewiss

modèle:

bouton d'une pièce

impression/marquage:

sans

utilisation:

bouton à contact maintenu

couleur:

noir

sylbole scannable / sans obstacle:

Non

adapté à la commande de méchanismes domotiques:

Oui

type de fixation:

à clipser

fenêtre de contrôle/sortie de lumière:

Oui

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

avec champ d'inscription:

Non

avec lentille/symbole interchangeable:

Oui

adapté à la classe de protection (IP):

IP41

largeur:

46 mm

hauteur:

46 mm

profondeur:

5 mm

TOUCHE INTERCHANGEABLE POUR INTERRUPTEURS AXIAUX - AVEC DIFFUSEUR - 2 MODULES - NOIR SATIN - CHORUSMART

Les Atouts de la gamme:

CHORUSMART - Appareillage mural Mécanismes noir - L’appareillage mural ChoruSmart permet de créer une combinaison illimitée d’appareils et de plaques, grâce à une gamme complète qui couvre tous les besoins de conception, de fonctionnement et d’installation. Couleurs et finitions : noir satin, élégant et classique. Fonctions illimitées dans les espaces réduits : la gamme CHORUSMART se compose de touches à bascule avec des modules ½, 1, 2 et 3, pour optimiser l’espace en fonction des besoins, ainsi que de touches axiales dans la version EVO ou SMART, pour répondre aux dernières exigences. Couplage avant : le couplage avant permet d’assembler et de retirer rapidement et facilement les composants, sans avoir à retirer le support, un système unique pour toutes les plaques et tous les fruits.