Gewiss - TOUCHE INTERCH. 'MUR' 1M BEIGE - GW13732

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - TOUCHE INTERCH. 'MUR' 1M BEIGE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - bouton d'une pièce

  • impression/marquage - divers symboles

  • utilisation - bouton à contact maintenu

  • couleur - beige

  • sylbole scannable / sans obstacle - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8034035073977

Réf. Sonepar

00047507397

Réf. Fournisseur

GW13732

Réf. Commerciale

Gewiss

modèle:

bouton d'une pièce

impression/marquage:

divers symboles

utilisation:

bouton à contact maintenu

couleur:

beige

sylbole scannable / sans obstacle:

Non

adapté à la commande de méchanismes domotiques:

Non

type de fixation:

à clipser

fenêtre de contrôle/sortie de lumière:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Non

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

avec champ d'inscription:

Non

avec lentille/symbole interchangeable:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP41

largeur:

44 mm

hauteur:

22.5 mm

profondeur:

11 mm

INTERCHANGEABLE BUTTON KEY - WITH DIFFUSER - MUR - 1 MODULE - NATURAL BEIGE - CHORUS