Gewiss - TOUCHE INTERCHANG. 'SONNERIE' BL. SAT. - GW15544

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - TOUCHE INTERCHANG. 'SONNERIE' BL. SAT.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - bouton d'une pièce

  • impression/marquage - symbole « sonnerie »

  • utilisation - bouton à contact maintenu

  • couleur - beige

  • numéro RAL (équivalent) - 9003

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8034035076138

Réf. Sonepar

00047507613

Réf. Fournisseur

GW15544

Réf. Commerciale

Gewiss

modèle:

bouton d'une pièce

impression/marquage:

symbole « sonnerie »

utilisation:

bouton à contact maintenu

couleur:

beige

numéro RAL (équivalent):

9003

sylbole scannable / sans obstacle:

Non

adapté à la commande de méchanismes domotiques:

Non

type de fixation:

à clipser

fenêtre de contrôle/sortie de lumière:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Non

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

avec champ d'inscription:

Non

avec lentille/symbole interchangeable:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP41

largeur:

22 mm

hauteur:

21.6 mm

profondeur:

7.3 mm

INTERCHANGEABLE BUTTON KEY - 22X22mm - BELL - SATIN WHITE - CHORUS