Gewiss - TRANSFORMATEUR DE COURANT 15A - GW96441

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - TRANSFORMATEUR DE COURANT 15A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - transformateur de mesure de courant traversant

  • courant assigné primaire In - 15 A

  • courant assigné secondaire - 5 A

  • classe de précision - 1

  • puissance apparente nominale secondaire - 3 VA

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8011564064799

Réf. Sonepar

00047406479

Réf. Fournisseur

GW96441

Réf. Commerciale

Gewiss

modèle:

transformateur de mesure de courant traversant

courant assigné primaire In:

15 A

courant assigné secondaire:

5 A

classe de précision:

1

puissance apparente nominale secondaire:

3 VA

facteur de limite de surintensité:

FS 5

avec protection contre les contacts accidentels:

Oui

fixation par encliquetage:

Oui

avec barre en cuivre:

Non

raccord secondaire:

raccordement à vis

nombre d'entrées primaires:

1

TRANSFORMATEUR DE COURANT 15A

Les Atouts de la gamme:

La gamme 90 AM, en plus des accessoires communs à tous les disjoncteurs, comprend de nombreux dispositifs modulaires pour la protection, la commande, la programmation, la mesure et la signalisation des systèmes électriques..