Gewiss - TS TETE FLEXIBLE POUR SONDE - DX52299

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
domaine d'application - tube d'installation
matériau - métal
forme de la tête/extrémité - ovale
qualité du matériau - laiton
épaisseur du matériau de l'aiguille de tirage - 4 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CONDUIT/SHEATHS ACC.
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8018678009876
Réf. Sonepar
00047800987
Réf. Fournisseur
DX52299
Marque
Gewiss
domaine d'application:
tube d'installation
matériau:
métal
forme de la tête/extrémité:
ovale
qualité du matériau:
laiton
épaisseur du matériau de l'aiguille de tirage:
4 mm
raccordement par filetage:
Oui
torsadé:
Oui
couleur:
autre
Les Atouts de la gamme:
Système de conduits de protection annelés cintrables pour pose encastrée, disponibles en PVC et en polypropylène et dans différentes couleurs afin de faciliter l’identification des circuits conformément aux prescriptions normatives. Les palettes sont protégées par un film étirable blanc afin d’éviter l’exposition des couronnes aux rayons UV et garantir simultanément une meilleure résistance aux agents atmosphériques et une meilleure conservation lors du stockage en extérieur. Classification LSZH du conduit ICTA: faible émission de fumée et sans halogène.


