Gewiss - UNITE DE SIGN.12V 0,4W CAB.RAP - GW30951

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - UNITE DE SIGN.12V 0,4W CAB.RAP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • application - bouton à contact maintenu

  • source lumineuse - autre

  • couleur de la source lumineuse - blanc

  • tension nominale (Un) - 12...12 V

  • source lumineuse fournie - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011564438835

Réf. Sonepar

00047466652

Réf. Fournisseur

GW30951

Marque

Gewiss

application:

bouton à contact maintenu

source lumineuse:

autre

couleur de la source lumineuse:

blanc

tension nominale (Un):

12...12 V

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

autre

conducteur neutre nécessaire:

Non

UNITÉ DE SIGNALISATION - INCANDESCENTE - 12V 0,4W - BL

Les Atouts de la gamme:

Coffrets étanches IP55 de couleur Rouge RAL 3000 pour coupure d'urgence disponibles en six versions: complet avec bouton-poussoir rétroéclairé à double action, équipé pour coupure chaufferie en monophasé et en triphasé, prééquipé pour bouton coup-de-poing diamètre 22 mm, vide avec plaque de fond et vide avec rail DIN, cette dernière version étant également disponible en couleur Gris RAL 7035 et pour un montage à encastrer. Les coffrets 42 RV utilisent des technopolymères sans halogène.