Gewiss - UNITE DE SIGN.24V 0,4W CAB.RAP - GW30952

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
application - bouton à contact maintenu
source lumineuse - autre
couleur de la source lumineuse - blanc
tension nominale (Un) - 24...24 V
source lumineuse fournie - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SERIE PLAYBUS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8011564438828
Réf. Sonepar
00047466651
Réf. Fournisseur
GW30952
Marque
Gewiss
application:
bouton à contact maintenu
source lumineuse:
autre
couleur de la source lumineuse:
blanc
tension nominale (Un):
24...24 V
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
autre
conducteur neutre nécessaire:
Non
Les Atouts de la gamme:
Coffrets étanches IP55 de couleur Rouge RAL 3000 pour coupure d'urgence disponibles en six versions: complet avec bouton-poussoir rétroéclairé à double action, équipé pour coupure chaufferie en monophasé et en triphasé, prééquipé pour bouton coup-de-poing diamètre 22 mm, vide avec plaque de fond et vide avec rail DIN, cette dernière version étant également disponible en couleur Gris RAL 7035 et pour un montage à encastrer. Les coffrets 42 RV utilisent des technopolymères sans halogène.


