Gewiss - URBAN 2 MOD.LED 3500K CYCL.BLUE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 54 W
flux lumineux utile - 3240 lm
température de couleur - 3500...3500 K
indice de protection (IP) - IP66
classe de protection - II
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8011564868939
Réf. Sonepar
00047486893
Réf. Fournisseur
GWS7501B
Réf. Commerciale
Gewiss
puissance du système
54 W
flux lumineux utile
3240 lm
température de couleur
3500...3500 K
indice de protection (IP)
IP66
classe de protection
II
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
couleur du boîtier/corps
bleu
traitement de la surface
revêtu par poudre
mode de pose
autre
source lumineuse
LED non interchangeable
couleur de la lumière
blanc
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
2
douille
sans
matériau du boîtier/corps
aluminium
matériau de la verrine
autre
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage
driver LED courant constant
appareillage fourni
Oui
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Oui
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation DSI
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Non
élément de distribution de lumière
lentille focale
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
durée de vie nominale L80/B10 à 25°C
100000 h
optique ajustable
Non
protection contre l'incendie « D »
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-25...35 °C
télécommande
commande autonome
avec radiocommande
Non
régulation constante du flux lumineux
Non
avec commande d'éclairage programmée
Non
avec câble de raccordement
Non
efficience du luminaire
60 lm/W
facteur de puissance (cos phi)
0.9
hauteur/profondeur
268 mm
diamètre
570 mm
type de câblage
terminaison
nombre de pôles
2
type de connexion
borne à vis
URBAN [O3] - BRAS GEWISS - 2X16 LED - CYCLE/PIÉTONS -AUTON ET/OU 1-10 V - 3500K (CRI 85) - 550mA - IP66 I - BLUE
Les Atouts de la gamme:
Urban [O3] est un système d’éclairage urbain modulaire qui allie à merveille design et innovation. Les différentes configurations d’installation (poteau, tête de poteau, support latéral, suspension) et le large éventail d’optiques proposées assurent l’éclairage en milieu urbain garantissent des économies d’énergie et le respect de l’environnement. La ligne est complétée par les nouvelles versions BlueGreen qui se fondent parfaitement dans le contexte des parcs et jardins.