Gewiss - VARIAT.ELEC. ROT. 1M UNIVERSEL BL. SAT. - GW15566


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de commande - bouton rotatif
composition - mécanisme seul
type de charge - universel
variation par coupure de fin de phase - Non
variation par coupure de début de phase - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
BASIC CHORUSMART
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8034035076237
Réf. Sonepar
00047507623
Réf. Fournisseur
GW15566
Réf. Commerciale
Gewiss
type de commande:
bouton rotatif
composition:
mécanisme seul
type de charge:
universel
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
mode de pose:
encastré
tension nominale (Un):
230...230 V
couleur:
beige
matériau:
plastique
nombre de modules (construction modulaire):
1
nombre d'unités:
1
contrôle d'app via Bluetooth:
Non
cablage en série:
Non
commande auxiliaire possible:
Non
mémoire de valeurs de luminosité:
Non
utilisable avec un bouton-poussoir:
Non
utilisable avec un détecteur de mouvement:
Non
utilisable avec un détecteur de présence:
Non
utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur:
Non
commande radio possible:
Non
commande infrarouge possible:
Non
luminosité min. contrôlable:
Oui
type de fixation:
autre
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Non
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
9003
transparent:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP40
fréquence:
50...60 Hz
tension de commande:
0...0 V
puissance max. de commutation LED:
160 W
consommation d'énergie:
4 W
type de connexion:
borne à vis
section de conducteur:
0...4 mm²
largeur d'appareil:
22 mm
hauteur d'appareil:
44 mm
profondeur d'appareil:
52 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
47 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non