Gewiss - VARIATEUR RÉSIST-INDUCT 500W SY.WHITE - GW20828

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - VARIATEUR RÉSIST-INDUCT 500W SY.WHITE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de commande - tactile

  • type de charge - universel

  • variation par coupure de fin de phase - Non

  • variation par coupure de début de phase - Non

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

8011564747326

Réf. Sonepar

00047000034

Réf. Fournisseur

GW20828

Marque

Gewiss

type de commande:

tactile

type de charge:

universel

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

couleur:

blanc

composition:

mécanisme seul

mode de pose:

encastré

tension nominale (Un):

230...230 V

matériau:

plastique

nombre de modules (construction modulaire):

1

nombre d'unités:

1

contrôle d'app via Bluetooth:

Non

cablage en série:

Non

commande auxiliaire possible:

Oui

mémoire de valeurs de luminosité:

Oui

utilisable avec un bouton-poussoir:

Oui

utilisable avec un détecteur de mouvement:

Non

utilisable avec un détecteur de présence:

Non

utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur:

Non

commande radio possible:

Non

commande infrarouge possible:

Non

luminosité min. contrôlable:

Non

type de fixation:

autre

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Non

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

brillant

numéro RAL (équivalent):

9016

transparent:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP40

fréquence:

50...60 Hz

tension de commande:

230...230 V

consommation d'énergie:

60 W

type de connexion:

borne à vis

largeur d'appareil:

24 mm

hauteur d'appareil:

46 mm

profondeur d'appareil:

40 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

47 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

VARIATEUR ÉLECTRONIQUE À BOUTON-POUSSOIR - POUR CHARGES RÉSISTIVES/INDUCTIVES - 1 MODULE - BL - SYSTEM

Les Atouts de la gamme:

Une large gamme de dispositifs modulaires idéale pour les solutions à encastrer (pour les boîtes rectangulaires ou carrées), en saillie et les applications spéciales. La série d'appareillage domestique se distingue par ses dispositifs et plaques en noir satiné ou blanc brillant disponibles dans 14 coloris et deux formes différentes, moderne ou classique, avec finition brillante. La série inclut des commandes, fiches et prises, protections, indicateurs, connecteurs et dispositifs pour le contrôle, la sécurité et le confort de votre habitation.