Gewiss - VERRE RECHANGE COFFRET ST.SEC.4M - GW42213


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 74 mm
largeur - 63 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
COF. SECURITE 42 RV
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8011564064027
Réf. Sonepar
00047406402
Réf. Fournisseur
GW42213
Réf. Commerciale
Gewiss
hauteur:
74 mm
largeur:
63 mm
VITRE DE RECHANGE POUR COFFRETS DE COUPURE D'URGENCE - GW42204, GW42206, GW42207
Les Atouts de la gamme:
Coffrets étanches IP55 de couleur Rouge RAL 3000 pour coupure d'urgence disponibles en six versions: complet avec bouton-poussoir rétroéclairé à double action, équipé pour coupure chaufferie en monophasé et en triphasé, prééquipé pour bouton coup-de-poing diamètre 22 mm, vide avec plaque de fond et vide avec rail DIN, cette dernière version étant également disponible en couleur Gris RAL 7035 et pour un montage à encastrer. Les coffrets 42 RV utilisent des technopolymères sans halogène.
Les Atouts de la gamme:
Coffrets étanches IP55 de couleur Rouge RAL 3000 pour coupure d'urgence disponibles en six versions: complet avec bouton-poussoir rétroéclairé à double action, équipé pour coupure chaufferie en monophasé et en triphasé, prééquipé pour bouton coup-de-poing diamètre 22 mm, vide avec plaque de fond et vide avec rail DIN, cette dernière version étant également disponible en couleur Gris RAL 7035 et pour un montage à encastrer. Les coffrets 42 RV utilisent des technopolymères sans halogène.