Gewiss - VOYANT DE SIG.SING.JAUNE 12-48V AC/DC 1M - GW96588

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse - LED
couleur de la calotte - jaune
type de tension - AC/DC
tension assignée (Ue) - 48 V
largeur en nombre de modules - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
MODULAR ACCESSORIES
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8011564448070
Réf. Sonepar
00047002140
Réf. Fournisseur
GW96588
Marque
Gewiss
source lumineuse:
LED
couleur de la calotte:
jaune
type de tension:
AC/DC
tension assignée (Ue):
48 V
largeur en nombre de modules:
1
indice de protection (IP):
IP20
puissance de la lampe max.:
0.8 W
profondeur d'encastrement:
72 mm
Les Atouts de la gamme:
La gamme 90 AM, en plus des accessoires communs à tous les disjoncteurs, comprend de nombreux dispositifs modulaires pour la protection, la commande, la programmation, la mesure et la signalisation des systèmes électriques..


