Gewiss - VOYANT LUMINEUX JAUNE - GW74453

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - VOYANT LUMINEUX JAUNE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de voyants lumineux - 1

  • couleur de la lentille - jaune

  • tension de fonctionnement nominale Ue - 230...230 V

  • type de tension - AC

  • diamètre de trou - 22 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011564823136

Réf. Sonepar

00047005850

Réf. Fournisseur

GW74453

Marque

Gewiss

nombre de voyants lumineux:

1

couleur de la lentille:

jaune

tension de fonctionnement nominale Ue:

230...230 V

type de tension:

AC

diamètre de trou:

22 mm

type de lentille:

rond

finition de la douille:

BA9s

source lumineuse fournie:

Non

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

finition de la lentille:

plat

largeur de l'ouverture:

22 mm

hauteur de l'ouverture:

13 mm

avec bague frontale:

Oui

matériau de la bague frontale:

plastique

couleur de bague frontale:

noir

indice de protection (IP):

IP66

VOYANT LUMINEUX JAUNE

Les Atouts de la gamme:

La série 74 PS propose une gamme de boutons-poussoirs, commutateurs et voyants Ø 22 mm avec indice de protection IP66, qui permet de contrôler l’état de fonctionnement des opérations et des équipements en assurant un niveau de sécurité élevé. La gamme est complétée par 6 types de boîtiers vides de 1 à 12 postes ainsi que des boîtiers équipés de boutons-poussoirs et de commutateurs.