Gewiss - VOYANT PLAT DIFFUSEUR BLEU SY/WT - GW20631

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
composition - appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire
douille - autre
couleur de la source lumineuse - bleu
adapté à la classe de protection (IP) - IP41
tension nominale - 250 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SYSTEM WHITE MOD.DEV
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8011564024830
Réf. Sonepar
00047005254
Réf. Fournisseur
GW20631
Marque
Gewiss
composition:
appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire
douille:
autre
couleur de la source lumineuse:
bleu
adapté à la classe de protection (IP):
IP41
tension nominale:
250 V
nombre de modules (construction modulaire):
1
source lumineuse fournie:
Non
source lumineuse:
autre
avec lumière clignotante:
Non
avec symbole/impression permanent(e):
Non
avec symbole interchangeable:
Non
utilisation comme contact à poussoir:
non
mode de pose:
encastré
type de fixation:
à clipser
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Non
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
couleur:
blanc
numéro RAL (équivalent):
9016
transparent:
Non
puissance de la lampe max.:
2 W
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
35 mm
largeur d'appareil:
24 mm
hauteur d'appareil:
46 mm
profondeur d'appareil:
40 mm
Les Atouts de la gamme:
Une large gamme de dispositifs modulaires idéale pour les solutions à encastrer (pour les boîtes rectangulaires ou carrées), en saillie et les applications spéciales. La série d'appareillage domestique se distingue par ses dispositifs et plaques en noir satiné ou blanc brillant disponibles dans 14 coloris et deux formes différentes, moderne ou classique, avec finition brillante. La série inclut des commandes, fiches et prises, protections, indicateurs, connecteurs et dispositifs pour le contrôle, la sécurité et le confort de votre habitation.


