Gewiss - VOYANT SAILLANT AMBRE 3W 2M BL SAT. - GW15634

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - VOYANT SAILLANT AMBRE 3W 2M BL SAT.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • composition - appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire

  • douille - sans

  • couleur de la source lumineuse - orange

  • adapté à la classe de protection (IP) - IP41

  • nombre de modules (construction modulaire) - 2

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8034035076466

Réf. Sonepar

00047507646

Réf. Fournisseur

GW15634

Réf. Commerciale

Gewiss

composition:

appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire

douille:

sans

couleur de la source lumineuse:

orange

adapté à la classe de protection (IP):

IP41

nombre de modules (construction modulaire):

2

source lumineuse fournie:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

avec lumière clignotante:

Non

avec symbole/impression permanent(e):

Non

avec symbole interchangeable:

Non

utilisation comme contact à poussoir:

non

mode de pose:

support de module

type de fixation:

à clipser

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Non

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

couleur:

beige

numéro RAL (équivalent):

9003

transparent:

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

35 mm

consommation d'énergie:

3 W

largeur d'appareil:

44 mm

hauteur d'appareil:

48 mm

PROTRUDING INDICATOR LAMP - 12V ac/dc / 230V ac 50/60 Hz - AMBER - 2 MODULES - SATIN WHITE - CHORUS